GMフックシャープナー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12207468 品番ブルー
参考基準価格(税別)¥940 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

針先を溝に通すだけで簡単針研ぎ。
GMフックシャープナー。
GMフックシャープナーは、ケースに砥石部分をスライド収納できる持ち運びに便利なモバイルシャープナーです。
ダイヤ砥石採用でフック素材を選ばず、砥石の溝に針先を数回通すだけで簡単に研ぐことができます。
1裏面プッシュ式レバーを押し、前にスライドさせると砥石が前に押し出します。
2砥石の溝に針先を数回通すだけで簡単に針先が研げます。

砥材ダイヤモンド砥石 付属品20mmスプリットリング 寸法(mm)【仕舞】85 質量(g)21 材質(本体)ABS樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする