GMプライヤー タイプ3

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12207495 品番ガンメタ
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス+チタニウムコート軽量強化メタルボディ採用。
ゴールデンミーン・マルチフィッシングプライヤー。
ステンレス+チタニウムコート軽量強化ボディ採用「GMプライヤータイプ3」は、PEラインもスパッ!と切れるラインカッターやスプリットリングオープナーを一体化した多機能ヘッド形状、握りやすいグリップ形状、携帯に便利なカラビナ&スパイラルロープ等、様々なフィッシングシーンで必要とされる機能を備えたマルチフィッシングプライヤーです。
多機能ヘッド:スプリットリングオープナー、スリーブ潰し、ラインカッターを装備し、より多くのゲームフィッシングシーンに対応した多機能ヘッド。
スプリットリングオープナー:#3〜のスプリットリングに対応。(300lb.リングテストクリア)
ラインカッター:HHS素材採用でPEラインもスパッと切れるラインカッター。
グリップ:握りやすさを追求したグリップ形状。
カラビナ付きコイルロープ:ゲームベスト等に簡単装着、不意な落下を防止。

材質【ラインカッター】クロムバナジウム鋼/チタンコート 質量(g)183(プライヤーのみ) 寸法(mm)170 標準装備品カラビナ付きスパイラルロープ 材質(本体)SUS430ステンレス/チタンコート
注意
※GMプライヤータイプ3はプライヤーホルダーは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする