曜日別特売
ブラック GMプライヤー タイプ3 GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207504

ブラック GMプライヤー タイプ3 GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207504
ブラック GMプライヤー タイプ3 GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207504
ブラック GMプライヤー タイプ3 GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207504
ブラック GMプライヤー タイプ3 GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207504
ブラック GMプライヤー タイプ3 GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207504
ブラック GMプライヤー タイプ3 GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207504
ブラック GMプライヤー タイプ3 GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207504

GMプライヤー タイプ3

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード12207504品番ブラック
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ステンレス+チタニウムコート軽量強化メタルボディ採用。
ゴールデンミーン・マルチフィッシングプライヤー。
ステンレス+チタニウムコート軽量強化ボディ採用「GMプライヤータイプ3」は、PEラインもスパッ!と切れるラインカッターやスプリットリングオープナーを一体化した多機能ヘッド形状、握りやすいグリップ形状、携帯に便利なカラビナ&スパイラルロープ等、様々なフィッシングシーンで必要とされる機能を備えたマルチフィッシングプライヤーです。
多機能ヘッド:スプリットリングオープナー、スリーブ潰し、ラインカッターを装備し、より多くのゲームフィッシングシーンに対応した多機能ヘッド。
スプリットリングオープナー:#3~のスプリットリングに対応。(300lb.リングテストクリア)
ラインカッター:HHS素材採用でPEラインもスパッと切れるラインカッター。
グリップ:握りやすさを追求したグリップ形状。
カラビナ付きコイルロープ:ゲームベスト等に簡単装着、不意な落下を防止。

材質【ラインカッター】クロムバナジウム鋼/チタンコート質量(g)183(プライヤーのみ)寸法(mm)170標準装備品カラビナ付きスパイラルロープ材質(本体)SUS430ステンレス/チタンコート
注意
※GMプライヤータイプ3はプライヤーホルダーは付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする