GMプライヤー タイプ3 Jr.

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12207520 品番オーロラ
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手に収まりやすく細かな作業が行いやすいマルチコンパクトプライヤー「GMプライヤータイプ3Jr.」。
PEラインもスパッ!と切れるラインカッターやスプリットリングオープナーを一体化した多機能ヘッド形状、握りやすいグリップ形状、携帯に便利なカラビナ&スパイラルロープ等、様々なフィッシングシーンで必要とされるマルチな機能はそのままに、手に収まりやすく細かな作業が行いやすいコンパクトプライヤー、それが「GMプライヤータイプ3Jr.」です。
多機能ヘッド:スプリットリングオープナー、スリーブ潰し、ラインカッターを装備し、より多くのゲームフィッシングシーンに対応した多機能ヘッド。
スプリットリングオープナー:#1〜3のスプリットリングに対応。
ラインカッター:HHS素材採用でPEラインもスパッと切れるラインカッター。
グリップ:握りやすさを追求したグリップ形状。
カラビナ付きコイルロープ:ゲームベスト等に簡単装着、不意な落下を防止。

材質(本体)SUS430ステンレス/チタンコート 寸法(mm)155 標準装備品カラビナ付きスパイラルロープ 材質【ラインカッター】クロムバナジウム鋼/チタンコート 質量(g)133(プライヤーのみ)
注意
※GMプライヤータイプ3Jr.はプライヤーホルダーは付属しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする