曜日別特売
ガンメタ GMプライヤー タイプ3 ロングノーズ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207547

ガンメタ GMプライヤー タイプ3 ロングノーズ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207547
ガンメタ GMプライヤー タイプ3 ロングノーズ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207547
ガンメタ GMプライヤー タイプ3 ロングノーズ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207547
ガンメタ GMプライヤー タイプ3 ロングノーズ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207547
ガンメタ GMプライヤー タイプ3 ロングノーズ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207547
ガンメタ GMプライヤー タイプ3 ロングノーズ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207547
ガンメタ GMプライヤー タイプ3 ロングノーズ GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207547

GMプライヤー タイプ3 ロングノーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード12207547品番ガンメタ
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

マルチな機能はそのままに、先端部を細長くすることで、より細かな作業や奥まった箇所へのアプローチが可能に。
ステンレス+チタニウムコート軽量強化ボディ採用「GMプライヤータイプ3」。
PEラインもスパッ!と切れるラインカッターやスプリットリングオープナーを一体化した多機能ヘッド形状、握りやすいグリップ形状、携帯に便利なカラビナ&スパイラルロープ等、様々なフィッシングシーンで必要とされるマルチな機能はそのままに、先端部を細長くすることで、より細かな作業や奥まった箇所へのアプローチを容易にしたロングノーズプライヤー、それが「GMプライヤータイプ3ロングノーズ」です。
多機能ヘッド:スプリットリングオープナー、スリーブ潰し、ラインカッターを装備し、より多くのゲームフィッシングシーンに対応した多機能ヘッド。さらに、より先端部を細長くすることで、より細かな作業や奥まった箇所へのアプローチが容易に。
スプリットリングオープナー:#2~5のスプリットリングに対応。
ラインカッター:HHS素材採用でPEラインもスパッと切れるラインカッター。
グリップ:握りやすさを追求したグリップ形状。
カラビナ付きコイルロープ:ゲームベスト等に簡単装着、不意な落下を防止。

寸法(mm)196標準装備品カラビナ付きスパイラルロープ材質(本体)SUS430ステンレス/チタンコート質量(g)195(プライヤーのみ)材質【ラインカッター】クロムバナジウム鋼/チタンコート
注意
※GMプライヤータイプ3ロングノーズはプライヤーホルダーは付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする