セミハードラバー素材でプライヤーをしっかりホールド。 360°回転クリップ採用で様々な場所に簡単に取付可能。 素材にセミハードTPRラバーを採用、程良い硬さと弾力でプライヤーをしっかりホールドする「GMプライヤーホルダー」。 様々な場所への取り付けを可能にする360°回転クリップ、落下防止コード等の取り付けができるDパーツがフィールドでの携帯性を高めます。 1360°回転クリップ:様々な場所への取り付けが可能。 2Dパーツ:落下防止コード等の取り付けが可能。