GMプライヤーホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12207590 品番レッド
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

セミハードラバー素材でプライヤーをしっかりホールド。
360°回転クリップ採用で様々な場所に簡単に取付可能。
素材にセミハードTPRラバーを採用、程良い硬さと弾力でプライヤーをしっかりホールドする「GMプライヤーホルダー」。
様々な場所への取り付けを可能にする360°回転クリップ、落下防止コード等の取り付けができるDパーツがフィールドでの携帯性を高めます。
1360°回転クリップ:様々な場所への取り付けが可能。
2Dパーツ:落下防止コード等の取り付けが可能。

材質(本体)TPRラバー 材質【裏面アタッチメント】PP 質量(g)45 寸法(幅W×高さH)(mm)80×160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする