IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の 電気溶接機
IKURATOOLS(育良精機)の 半自動溶接機
インバータ制御半自動溶接機 スキルアークプロ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
12207600
品番
ISK-SA200W
参考基準価格(税別)
¥298,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
風にも強いノンガス対応型
片手で持てる送給装置一体型
小型・軽量 持ち運びラクラク
ワイヤ-スプールがカバーないに収まり安全(最大20kg使用可能です。
用途
現場溶接の決定版。MIG・MAG・ノンガス・手棒、様々な溶接に対応
質量(kg)
16
外形寸法(mm)
W230XL580XH450
定格入力電圧(V)
単相100/単相200
周波数
50/60HZ
定格出力電圧
【手棒】90A/160A
定格使用率(%)
【半自動】100/30
適合ワイヤ
Φ0.6・0.8・0.9・1.0
溶接板厚(mm)
0.6〜5.0
定格出力電流
【半自動】100A/200A
入力電圧
【半自動】30A/40A
注意
※ISK-SA200W