ウレヒーロースプレー 一液性

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(200mL) 注文コード 12207661 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ウレヒーローは、柔軟性・伸縮性に特化した塗料です。
ゴムや布など柔らかい素材に対して塗装を行っても柔らかさが維持されます。
ウレヒーロー ラスクリは、2液型のウレタン樹脂塗料。
さらに、耐水性、耐薬品性、耐溶剤性等にもすぐれ、さらに柔らかい塗膜なのに速乾でツルっとした塗膜も特徴。
ゴム、金属、プラスチック塗り分けいらずの特殊コーティング剤としても期待されています。
伸縮柔軟性に非常に優れて、小瓶タイプで問題になっていた塗膜通しの癒着についても改善した商品です。

用途柔軟素材全般、撥水コーティング用 ホワイト(全艶消し) 容量(mL)200 分類スプレー 主成分ウレタン樹脂 適合材鉄、ステンレス、アルミ、アルミ(6063)、その他(特殊用途)、スチレンゴム、天然ゴム、エチレンプロピレンゴム、ニトリルゴム 、ポリカーボネート、30ナイロン、PET、アクリル、ABS、ガラス、軟質塩化ビニール、硬質塩化ビニール、合成皮革 主な用途柔軟素材全般、撥水コーティング用 塗装【推奨】スプレー塗装 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量200mL 特性柔軟性・伸縮性・耐水性・耐薬品性・耐溶剤性 危険物の性状非水溶性 伸縮性(%)150〜300 乾燥方式常温乾燥
注意
※しっかりと換気できる屋外で利用し室内など換気が悪い場所での利用は必ず避けてください。
※吸い込んだり、目に入れたりしないよう、手袋、ゴーグル、防毒マスクを着用ください。
※ミストが周囲に飛散しないよう養生やマスキング等を行ってください。
※塗料の臭いが消えるまで換気のよい場所で乾燥を行ってください。
※使用前によく缶を振ってご利用をお願いします。
※塗膜素材の表面に汚れや油等不純物があると密着阻害を発生する可能性があります。
※ウレヒーローは薄膜仕様なため、分厚く塗装し過ぎると乾燥不具合を発生する可能性があります。
※ウレヒーローおよび専用うすめ液は有機溶剤が含まれるため素材や旧塗膜を侵す可能性があります。目立たない箇所でテストの上ご使用ください。
※夏場は乾燥に30分〜1時間かかります。
※冬場は乾燥に1日かかる場合があります。
※乾燥前に触ると密着阻害を発生する恐れがあります
※火気の無い場所でご利用ください。
※お子様の手の届かない所に保存し、保管時は高温多湿、直射日光を避けてください。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする