曜日別特売
ガンメタ レッドゾーンサーフ三脚R GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207714

ガンメタ レッドゾーンサーフ三脚R GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207714
ガンメタ レッドゾーンサーフ三脚R GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207714
ガンメタ レッドゾーンサーフ三脚R GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207714
ガンメタ レッドゾーンサーフ三脚R GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207714
ガンメタ レッドゾーンサーフ三脚R GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207714
ガンメタ レッドゾーンサーフ三脚R GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207714
ガンメタ レッドゾーンサーフ三脚R GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207714
ガンメタ レッドゾーンサーフ三脚R GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207714
ガンメタ レッドゾーンサーフ三脚R GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207714
ガンメタ レッドゾーンサーフ三脚R GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207714
ガンメタ レッドゾーンサーフ三脚R GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207714
ガンメタ レッドゾーンサーフ三脚R GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207714
ガンメタ レッドゾーンサーフ三脚R GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207714
ガンメタ レッドゾーンサーフ三脚R GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207714
ガンメタ レッドゾーンサーフ三脚R GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207714
ガンメタ レッドゾーンサーフ三脚R GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207714

レッドゾーンサーフ三脚R

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード12207714品番ガンメタ
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

最高にして最強の三脚。GM「R基準」がレッドゾーン三脚をより高い「耐久性」「剛性」「安定性」で再現。計算されつくした完全オリジナルの各パーツは、手軽な浜での設置はもちろん、悪場箇所(磯場など)での設置にも抜群の安定性を発揮。
より釣りに集中でき、より多くの釣果につなげることができます。キャスターのストレスを少しでも軽減する、まさにキャスターの必需品「レッドゾーンサーフ三脚R」。
1アーム部:PVCコーティングを施した高強度ステンレスを採用。(アーム径6.0mmΦ)
2脚部:厚さ0.9mm×径22mmΦの「ゆがみ」「ねじれ」に強い強化アルミを採用。
3縦型レバー式伸縮ストッパー:脚の高さを状況に合わせ確実に固定。
4脚先端部:ノンスリップゴムを回転調整する事でセンターネジがスパイクに。サーフ、防波堤から磯場まであらゆる釣り場に対応。
5フック部:本体センター位置ジョイントのステンレスフックを採用。色々な物を引っ掛けることができます。
※フックに重い物を引っ掛けることにより、不注意で三脚を倒してしまうことを軽減します。
6シャフト固定パーツ:持ち運び時にシャフトが動かないように固定できます。
7アーム固定部:アームを左右一直線に完全固定。高バランスなシンメトリー設計はロッドの角度や穂先の高さを均一に保ち、小さなアタリも逃しません。

調整範囲(mm)650~1100mmの間で、お好きなサイズでのご使用が可能質量(g)1056寸法(mm)最小縮小時650サイズ(mm)仕舞寸法740/竿掛幅660使用方法1ハンドルを反時計回りに回して固定部を開き、アームを水平位置まで持ち上げます。2ハンドルを時計回りに回して固定部を閉じてアームを固定します。3脚部をシャフト固定パーツから外して広げ、伸縮ストッパーで高さ調整して完成です。※収納は逆の手順で行ってください。最大伸長(mm)1100シャフト径(Φmm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする