レッドゾーンサーフ三脚R

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード12207739 品番レッド
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

最高にして最強の三脚。GM「R基準」がレッドゾーン三脚をより高い「耐久性」「剛性」「安定性」で再現。計算されつくした完全オリジナルの各パーツは、手軽な浜での設置はもちろん、悪場箇所(磯場など)での設置にも抜群の安定性を発揮。
より釣りに集中でき、より多くの釣果につなげることができます。キャスターのストレスを少しでも軽減する、まさにキャスターの必需品「レッドゾーンサーフ三脚R」。
1アーム部:PVCコーティングを施した高強度ステンレスを採用。(アーム径6.0mmΦ)
2脚部:厚さ0.9mm×径22mmΦの「ゆがみ」「ねじれ」に強い強化アルミを採用。
3縦型レバー式伸縮ストッパー:脚の高さを状況に合わせ確実に固定。
4脚先端部:ノンスリップゴムを回転調整する事でセンターネジがスパイクに。サーフ、防波堤から磯場まであらゆる釣り場に対応。
5フック部:本体センター位置ジョイントのステンレスフックを採用。色々な物を引っ掛けることができます。
※フックに重い物を引っ掛けることにより、不注意で三脚を倒してしまうことを軽減します。
6シャフト固定パーツ:持ち運び時にシャフトが動かないように固定できます。
7アーム固定部:アームを左右一直線に完全固定。高バランスなシンメトリー設計はロッドの角度や穂先の高さを均一に保ち、小さなアタリも逃しません。

調整範囲(mm)650〜1100mmの間で、お好きなサイズでのご使用が可能 質量(g)1056 寸法(mm)最小縮小時650 サイズ(mm)仕舞寸法740/竿掛幅660 使用方法1ハンドルを反時計回りに回して固定部を開き、アームを水平位置まで持ち上げます。2ハンドルを時計回りに回して固定部を閉じてアームを固定します。3脚部をシャフト固定パーツから外して広げ、伸縮ストッパーで高さ調整して完成です。※収納は逆の手順で行ってください。 最大伸長(mm)1100 シャフト径(Φmm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする