GMロッドポスト DX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12207748 品番グレー
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スピニング・ベイト両タイプ対応。フィッシングシーンをサポートする簡単ロッドサポート「GMロッドポストDX」。
GMロッドポストDXは、フィッシングベスト、ウエストバッグ、ベルト等に簡単に取り付ける事ができるベイトロッド・スピニングロッドどちらにも対応した簡易型ロッドポストです。
「陸っぱり」から「ウェーディング」まで、「ルアーチェンジ」や「ランディング」時にGMロッドポストDXを使用する事で両腕がフリーになり、あらゆる動作をサポートします。
【取付方法】
GMロッドポストDX本体裏面にあるベルトアタッチメントのヨコ溝(A)からベルトを挿入し、タテ溝(B)にベルトを完全に通せば取り付け完了です。
※対応ベルトサイズ幅:25mm〜53mm・厚さ3.5mmまで※ベルト素材により取り付けられない場合があります。

材質(本体)ガラス繊維入りPBT樹脂 質量(g)約105 内径(Φmm)35 使用方法製品本体上部よりロッドをグリップエンドから挿入し、スピニングロッドはリールフット部を本体表側の溝(C)に、ベイトロッドはトリガー部を本体後側の溝(D)に沿って差し込めばロッドがホールドされます。※製品本体の落下防止のため、付属のカラビナ・スパイラルロープ(E)をご使用下さい。 材質【保護ラバー】PVCラバー 全長(mm)200 付属品本体落下防止オリジナルカラビナ・スパイラルロープ(200mm) 幅(mm)65(ベルトアタッチメント含む)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする