曜日別特売
グレー GMロッドポスト SP GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207775

グレー GMロッドポスト SP GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207775
グレー GMロッドポスト SP GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207775
グレー GMロッドポスト SP GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207775
グレー GMロッドポスト SP GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207775
グレー GMロッドポスト SP GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207775
グレー GMロッドポスト SP GoldenMean(ゴールデンミーン) 12207775

GMロッドポスト SP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード12207775品番グレー
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

フィッシングシーンをサポートする簡単ロッドサポート「GMロッドポストSP」。
GMロッドポストSPは、フィッシングベスト、ウエストバッグ、ベルト等に簡単に取り付ける事ができる簡易型スピニングロッド対応のロッドポストです。
「陸っぱり」から「ウェーディング」まで、「ルアーチェンジ」や「ランディング」時にGMロッドポストSPを使用する事で両腕がフリーになり、ストレスを軽減します。
【取付方法】GMロッドポストSP本体裏側にあるベルトアタッチメントH型溝のヨコ溝(A)からベルトを挿入し、タテ溝(B)にベルトを完全に通せば取り付け完了です。
※リール取り付けホルダー部はW16mmになります。
※対応ベルトサイズ幅:25~50mm・厚さ3.5mmまで
※ベルト素材により取り付けられない場合があります。

材質ガラス繊維入りナイロン樹脂内径(Φmm)40使用方法製品本体上部よりロッドをグリップエンドから挿入し、リールフット部を本体表側の溝(C)に沿って差し込めばロッドがホールドされます。※製品本体の落下防止のため、付属のカラビナ・スパイラルロープ(D)をご使用下さい。全長(mm)190幅(mm)66(ホルダー部含む)付属品本体落下防止オリジナルカラビナ・スパイラルロープ(200mm)質量(g)約80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする