GMロッドポスト SP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12207784 品番ネイビー
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

フィッシングシーンをサポートする簡単ロッドサポート「GMロッドポストSP」。
GMロッドポストSPは、フィッシングベスト、ウエストバッグ、ベルト等に簡単に取り付ける事ができる簡易型スピニングロッド対応のロッドポストです。
「陸っぱり」から「ウェーディング」まで、「ルアーチェンジ」や「ランディング」時にGMロッドポストSPを使用する事で両腕がフリーになり、ストレスを軽減します。
【取付方法】GMロッドポストSP本体裏側にあるベルトアタッチメントH型溝のヨコ溝(A)からベルトを挿入し、タテ溝(B)にベルトを完全に通せば取り付け完了です。
※リール取り付けホルダー部はW16mmになります。
※対応ベルトサイズ幅:25〜50mm・厚さ3.5mmまで
※ベルト素材により取り付けられない場合があります。

材質ガラス繊維入りナイロン樹脂 内径(Φmm)40 使用方法製品本体上部よりロッドをグリップエンドから挿入し、リールフット部を本体表側の溝(C)に沿って差し込めばロッドがホールドされます。※製品本体の落下防止のため、付属のカラビナ・スパイラルロープ(D)をご使用下さい。 全長(mm)190 幅(mm)66(ホルダー部含む) 付属品本体落下防止オリジナルカラビナ・スパイラルロープ(200mm) 質量(g)約80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする