GMグリップミニLT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12207809 品番ブラック
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ライトゲームフィッシュ専用、簡単操作で魚の口をしっかりホールド。小型回遊魚やロックフィッシュなどのライトゲームフィッシュ専用コンパクトグリップ「GMグリップミニLT」は、簡単操作で魚の口をしっかりホールドします。
ボディ素材には軽量で錆びない強化プラスチック(GFRP)を採用。さらに、携帯に便利なカラビナを本体と一体化することで、様々な場所にブラブラ感を抑えスッキリ取り付けることができます。
1フック:小型の魚の口をつかみやすいフック形状。(フック先端開き幅:21mm)
2ボディ:軽量で錆びない強化繊維プラスチックボディ。
3カラビナ:取り付け時のブラブラ感を抑える、携帯に便利な本体一体型カラビナ。

質量(g)49 全長(mm)127 材質(ボディ)GFRP(ガラス繊維含有率60%) 材質(フック)SUS316ステンレス 使用方法GMグリップミニLTをプッシュ式フック開閉レバーを挟むように握り(図1)、レバーを握り込むとフックが開きます(図2)。開いたフックの間に魚の下あごを入れ、手の力をゆるめるとレバーが元の位置に戻ると同時にフックが閉じて(図1)下あごをホールドします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする