GMライトグリップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12207915 品番イエロー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ライトゲームフィッシュ専用、ロック式フック開閉レバーで魚の口をしっかりホールド。
小型回遊魚やロックフィッシュなどのライトゲームフィッシュ専用コンパクトフィシュグリップ「GMライトグリップ」は、ロック式フック開閉レバーで簡単に魚の口をしっかりホールドします。
ボディ素材には軽量で錆びない強化繊維プラスチックを採用。さらに、カラビナ付きなので、フィッシングベストやベルトループ、バッグなど様々な場所に取り付けて携帯することができます。
1フック:小型の魚の口をつかみやすいフック形状。
2ボディ:軽量で錆びない強化繊維プラスチックボディ。
3カラビナ:様々な場所に取り付けられるGMオリジナルカラビナ。

質量(g)35 付属品オリジナルカラビナ 使用方法1ロック式フック開閉レバーを外側に開くとフックが開き、2レバーを握り込むと開いたフックが閉じてロックがかかります。 全長(mm)125 材質合成繊維樹脂(グラスファイバー50%)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする