安全・スピディーに獲物をホールド。GMキャプチャーグリップは、ライトゲーム・エギング・太刀魚ゲーム等のソルトウォーターフィッシングで、手を汚さずに安全・スピーディーに獲物をホールドします。
1細長刃先形状:獲物を挟みやすい細長い刃先形状を採用。上下交互に配列した歯で、獲物をがっちりホールドできます。(刃先開幅:160mm)
2高強度GFRPボディ:軽量で錆びない高強度GFRPボディを採用。(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)
3オリジナル凹凸形状グリップ:滑り止め加工を施したオリジナル凹凸形状グリップを採用。握りやすく指先にフィットします。
4開閉ロック機能:カラビナが付いている開閉ロックボタンを押し込むとロックが解除され刃先が開き(使用時)、刃先を閉じて引くとロックされる(収納・携帯時)開閉ロック機能を搭載。
5オリジナルカラビナ:ベルトループやバッグ等、様々な場所に装着できる携帯に便利なGMオリジナルカラビナを装着。