GMキャプチャーグリップ+ホルダーセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード12207967 品番ネイビー
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

安全・スピディーに獲物をホールドできるグリップと、携帯に便利な収納ホルダーのセット。
GMキャプチャーグリップ+ホルダーセットは、ライトゲーム・エギング・太刀魚ゲーム等のソルトウォーターフィッシングで、手を汚さず安全・スピーディーに獲物をホールドすることができるグリップと、フィッシングベスト・ウエストバッグ・ベルト等、様々な場所に取り付けることができる携帯に便利な専用ホルダーのセットです。
グリップで魚を掴んだ後もホルダーに収納することで、汚れを気にせず携帯することができます。
<GMキャプチャーグリップ>
1細長刃先形状:獲物を挟みやすい細長い刃先形状を採用。上下交互に配列した歯で、獲物をがっちりホールドできます。(刃先開幅:160mm)
2高強度GFRPボディ:軽量で錆びない高強度GFRPボディを採用。(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)
3オリジナル凹凸形状グリップ:滑り止め加工を施したオリジナル凹凸形状グリップを採用。握りやすく指先にフィットします。
4開閉ロック機能:収納・携帯時に刃先を閉じた状態で開閉ロックボタンを引くと、閉じた状態でロックできる開閉ロック機能を搭載。使用時は開閉ロックボタンを押し込むとロックが解除され刃先が開閉します。
5接続リング付きスパイラルロープ:付属の接続リング付きスパイラルロープを装着することで、不意の脱落を防止します。
<専用ホルダー>
6高強度GFRPボディ:軽量で錆びない高強度GFRPボディを採用(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)
7幅広開口部:グリップの出し入れを行いやすい幅広開口部。(開口部幅:53mm)
8可動式ベルトクリップ:ベルトへのホルダー取り付けに便利な可動式ベルトクリップを装備。グリップ部が約60度可動することで取り付け後の突っ張り感を抑えストレスを軽減。
<対応ベルトサイズ>幅:25〜53mm/厚さ:3.5mmまで※ベルトの素材により取り付けられない場合があります。
9GMオリジナルカラビナ/10カラビナ装着ホール:携帯に便利なGMオリジナルカラビナを付属。カラビナ装着ホールに装着することで、ベルトループやバッグ等、様々な場所にホルダーの取り付けが可能。

サイズ(mm)キャプチャーグリップ全長250/専用ホルダーH160xW57xD51 材質GFRP 適合魚種例:アジ・太刀魚・根魚・イカ 質量(g)キャプチャーグリップ107/専用ホルダー68 付属品カラビナ/接続リング付きスパイラルロープ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする