GMキャプチャーグリップホルダー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12208010 品番ブラック
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

フィッシュグリップを素早く素早く出し入れできる、携帯に便利な収納ホルダー。
「GMキャプチャーグリップホルダー」は別売の「Gmキャプチャーグリップ」&「GMキャプチャーシザーズ」専用の携帯に便利な収納ホルダーです。
魚を掴んだ後もホルダーに収納する事で汚れを気にせず携帯する事ができます。
可動式ベルトクリップと付属のカラビナにより、フィッシングベスト、ウエストバッグ、ベルト等、様々な場所に取り付ける事ができます。
1高強度GFRPボディ:軽量で錆びない高強度GFRPボディを採用。(ガラス繊維強化プラスチック含有率55%)
2幅広開口部:グリップの出し入れを行いやすい幅広開口部。(開口部幅:53mm)
3可動式ベルトクリップ:ベルトへのホルダー取り付けに便利な可動式ベルトクリップを装備。クリップ部が約60度可動することで取り付け後の突っ張り感を抑えストレスを軽減。
<対応ベルトサイズ>幅:25〜53mm/厚さ3.5mmまで※ベルトの素材により取り付けられない場合があります。
4GMオリジナルカラビナ
5カラビナ装着ホール:携帯に便利なGMオリジナルカラビナを付属。カラビナ装着ホールに装着することで、ベルトループやバッグ等、様々な場所にホルダーの取り付けが可能。

付属品オリジナルカラビナ 質量(g)80(カラビナ含む) 材質GFRP 適合GMキャプチャーグリップ/GMキャプチャーシザーズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×51×160

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする