アラカワグリップ
アラカワグリップの 内装商品
アラカワグリップの レール
アラカワグリップの ピクチャーレール
フレックスループ(RB-15)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
12208038
品番
RB-15 1510
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
ワイヤーは製品にセットされています。
用途
ワイヤーをパイプなどに回し込んで引っ掛けるだけでお使いいただけます。
材質
ステンレス
耐荷重(kg)
30
ワイヤー径(Φmm)
1.5
ワイヤー長さ(m)
1