曜日別特売
ブルー GMコンパクトスピアー GoldenMean(ゴールデンミーン) 12208080

ブルー GMコンパクトスピアー GoldenMean(ゴールデンミーン) 12208080
ブルー GMコンパクトスピアー GoldenMean(ゴールデンミーン) 12208080
ブルー GMコンパクトスピアー GoldenMean(ゴールデンミーン) 12208080
ブルー GMコンパクトスピアー GoldenMean(ゴールデンミーン) 12208080
ブルー GMコンパクトスピアー GoldenMean(ゴールデンミーン) 12208080
ブルー GMコンパクトスピアー GoldenMean(ゴールデンミーン) 12208080
ブルー GMコンパクトスピアー GoldenMean(ゴールデンミーン) 12208080
ブルー GMコンパクトスピアー GoldenMean(ゴールデンミーン) 12208080
ブルー GMコンパクトスピアー GoldenMean(ゴールデンミーン) 12208080

GMコンパクトスピアー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード12208080品番ブルー
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

仕舞寸法31.5cmのモバイル性に優れた【超】コンパウンドランディングシャフト。
ゴールデンミーン「GMコンパクトスピアー」は。コンパクトランディングシャフト「GMスライドスピアー」をさらにコンパクト化。
素材・パーツを一から見直し完成した、品質・強度・デザイン性・モバイル性に優れた【超】コンパクトランディングシャフトです。
1上栓・ネジ穴:上栓の芯部に撥水力が高いEVA素材を採用し先端部を軽量化。下に向けても外れないロック機能付き。
ネジ穴はさまざまなネット枠、ギャフなどを装着可能。(ネジサイズ:ウィットネジ1/2(四分)ネジ)
※安全のため、ご使用時以外は上栓を確実にロックしてください。
2スライドセクション:本体以外の各セクションは、ランディングする際に魚に違和感を与えないブラックカラーで統一。
3クロスラバーグリップ:グリップ時のホールド力を向上させるクロスラバーグリップを採用。
4シャフトエンド・下栓:シャフトエンド・下栓には素早い振り出し&収納を可能にし、潮抜きの役目も果たす「サイドエアーホール」+「大型エアーホール」を採用。
5オリジナル強化アルミステイ:ベストの背面Dカンや側面にストレス無く取り付けることができるオリジナル強化アルミステイを装着。
6カラビナ&スパイラルロープ:ランディングや移動時のツール落下を防止するカラビナ付きスパイラルロープを装備。

元径(mm)31寸法(cm)【仕舞】31.5径(Φmm)【先】15質量(g)300継本数(本)10全長(m)1.95材質カーボン繊維70%、エポキシ樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする