GMシャフト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード12208107 品番400
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

掛けた獲物を確実にランディングするために。ステイ&カラビナ標準装備。
ゴールデンミーン「GMシャフト」は、釣行時のストレスを軽減し確実でスムーズなランディングの為に、モバイル性と操作性を高めたランディングシャフトです。
シャフト本体下部にはカーボンシャフト自体に凸凹形状を施したグリップを採用。
ホールド感とグリップ力を高めました。シャフトエンド(尻栓)にはエアーホール付きオリジナルシャフトエンドを採用。
素早い振り出し&収納を可能にするだけでなく、「潮抜き」の役目も果たします。
また、豊富なサイズバリエーションにより様々なゲーム・フィールドに対応。
掛けた獲物を確実にランディングする為に。
「GMシャフト」がアングラーを強力にサポートします。
1ステイ&2カラビナ:モバイル性を高め移動時や実釣時のストレスを軽減するステイ&カラビナを標準装備。
3シャフト:カーボンシャフトには、全節にフィールドで映えるクリアオーロラカラーをを採用。
4グリップ:シャフト自体にオリジナルピッチの凸凹形状を施したグリップを採用。手にフィットしスベリを軽減。ホールド感、グリップ力を高めました。
5シャフトエンド:「エアーホール部」「栓」「ショックゴム」を別パーツにする事により、従来の尻栓イメージを一新。機能性に優れたオリジナルシャフトエンドを装着。大型のエアーホールは素早い振り出し&収納を可能にするだけではなく「潮抜き」の役目も果たします。

径(Φmm)【先】12.2 含有量(%)96(カーボン) 材質エポキシ樹脂 全長(m)4.12 元径(mm)27.3 継本数(本)8 寸法(cm)【仕舞】65 質量(g)452

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする