GMアルティメットギャフ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)【付属ザイルロープ】6×6 注文コード12208177 品番M
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品はロープ寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

掛けた魚は、逃さない。「強度」「耐食性」に優れたビッグギャフ。
「GMアルティメットギャフ」は、「強度」「耐食性」に優れたステンレスSUS304素材採用のビッグギャフです。
高い足場や離れた場所からの獲物でも「刺さりやすく、逃しにくい」GMオリジナルの軸・刃先形状によりランディングを強力にサポートします。
さらに、大物捕獲時の器具(玉の柄)破損や引き揚げ補助に対応した「ザイルロープ」を付属しました。
1SUS304ステンレス製:「強度」「耐食性」に優れた、SUS304ステンレス素材を採用。
2オリジナル軸・刃先形状:「刺さりやすく、逃しにくい」GMオリジナルの軸・刃先形状。
3オリジナル刃先保護カバー:刃先保護カバー付属。
※刃先保護カバーは、ご使用時以外取り外さないでください。
4取付ネジ:一般的な玉の柄に取り付け可能な取付ネジサイズ。)ウィットネジ1/2(四分)ネジ)
5ロープ通し穴:ロープ通し穴を2穴開けることで、様々なロープ取り付け(結び)方法に対応。
※ザイルロープ:大物捕獲時の器具(玉の柄)破損や引き揚げ補助に対応した「ザイルロープ」を付属。
(M:Φ6×6m/L:Φ6×8m※玉の柄は付属しません)

寸法(幅W×高さH)(mm)106×190 刃先径(Φmm)5 質量(g)158 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)【付属ザイルロープ】6×6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする