Σジェイド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25枚) 注文コード12208300 品番SJA1005-36
参考基準価格(税別)¥9,125 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

従来品よりサクサク作業。作業時間約1/2 ※メーカー実験値
スピード重視の独自設計です。
バリバリ削れて、ストレスフリー。
オフセット砥石以上の研削力と、柔軟性を兼ね備えたフレキシブル砥石です。
適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、長時間ラクラク作業。

用途一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り 粒度36 厚さ(mm)5 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 外径(Φmm)100 適合材一般鋼・ステンレス鋼 最高使用周速度(m/s)72(4300m/min) RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする