ニューレジエース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 12208336 品番 NRA1006-36M
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

ハードな研削にタフな性能を発揮従来品と比較し研削スピード約30%UP ※メーカー実験値
研削力に特化し、優れたコストパフォーマンス
鋼材によって砥粒を使い分ける必要がありません。
一般鋼、ステンレス鋼にも最適です。従来品と比較し、対一般鋼に約1.8倍、対ステンレス鋼に約1.2倍の総研削量。※メーカー実験値
砥石のオモテ面にラインを印字。最後まで無駄なくお使いいただけます。

用途一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り 粒度36 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 硬度M 外径(Φmm)100 適合材一般鋼・ステンレス鋼 最高使用周速度(m/s)72(4300m/min) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする