SCE-2G 産廃コンテナ用エステル帆布シート アイネット 12209779 SCE-2G 産廃コンテナ用エステル帆布シート アイネット 12209779 SCE-2G 産廃コンテナ用エステル帆布シート アイネット 12209779 SCE-2G 産廃コンテナ用エステル帆布シート アイネット 12209779 SCE-2G 産廃コンテナ用エステル帆布シート アイネット 12209779

産廃コンテナ用エステル帆布シート

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード12209779 品番SCE-2G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シートを被せたままでアーム引き上げの妨げにならないよう加工して有ります。コンテナの角に当たる部分の4隅に30cm角の補強シートを裏側に蒸着加工してあり、耐久性があります。

用途
帆布地のため耐候性に優れ、強度が抜群な産廃コンテナ用のカバーです。
埃や泥、害虫、害鳥などによる汚れや直射日光などから大切な内容物を守ります。
寸法(mm)2500×3860 グリーン ハトメピッチ(mm)600
注意
※ゴムバンドは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする