アイネット
アイネットの ブルーシート・UVシート類
アイネットの 防炎シート
4t産廃コンテナ用メッシュシート
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12209797
品番
SCM-4G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
シートを被せたままでアーム引き上げの妨げにならないよう加工して有ります。コンテナの角に当たる部分の4隅に30cm角の補強シートを裏側に蒸着加工してあり、耐久性があります。
用途
埃や泥、害虫、害鳥などによる汚れや直射日光などから大切な内容物を守ります。
設置場所の景観維持に。
形状
折り畳み
寸法(mm)
2900×4600
色
グリーン
ハトメピッチ(mm)
600
注意
※ゴムバンドは別売です。