芦森工業
芦森工業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
芦森工業の 繊維スリング
芦森工業の 繊維スリングアクセサリ
ポリエステルベルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
12209919
品番
75mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
ポリエステル100%の2mm厚のベルトです。様々な業界に幅広い用途で使用されています。
用途
水産用、陸上用アクセサリー
材質
ポリエステル100%
幅(mm)
75
厚さ(mm)
2
長さ(m)
100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません