ロスナイセントラル換気ユニット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12209954 品番 VL-25ZMHV2
参考基準価格(税別)¥392,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

高効率シリーズ
紙製全熱交換器(ハイパーEcoエレメント)
OA・EAダクト接続口は2方向より1方向選択
外気清掃フィルター内蔵
外気清掃フィルターは本体側面から着脱可能
本体内の部品は本体側面から交換可能
天地逆据付可能

付属品天吊金具 適合地域省エネ基準3地域以南(北海道地区は除く) 温度交換効率(%)[強]80[弱]82(50/60Hz) 処理風量(m3/h)[強]250[弱]175(50/60Hz) 種類VL-25ZMHV後継機種 電源単相 種別温暖地タイプ 機外静圧(Pa)[強]118[弱]58(50/60Hz) エンタルピ交換効率(%)(50/60Hz)[暖房強]70[暖房弱]76[冷房強]67.5[冷房弱]73 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]33[弱]27 電圧(V)100 質量(kg)19 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)839×910×295 機能24時間換気・DCブラシレスモーター・ハイパーEcoエレメント 接続パイプ(Φmm)150 消費電力(W)(50/60Hz)[強]74[弱]34 用途居室系・洗面所
注意
※換気グリルには、ネットフィルター付のものをご使用ください。
※換気ユニットのOA側にフィルターボックスを必ず設置してください。
※外気:-10℃〜40℃、還気:0℃〜40℃、周囲:0℃〜40℃かつ、外気ー10℃で露点温度12℃(20℃、60%相当)となる絶対湿度以下の条件でご使用ください。
※点検口は□450mm以上のものを必ず指定の位置に設置してください。(メンテナンスのため)
※結露防止のため、OA・EA(本体より室外側)ダクト、SA(給気)ダクトには接続部の根元まで断熱処理をしてください。
※積雪量の多い地域では深形フードをご使用ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする