GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の 特殊錠
2線式電気錠システム構成機器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
12210120
品番
P-EMG2-5 11S
参考基準価格(税別)
¥61,900
販売価格(税込)
¥67,078
販売価格(税別)
¥
60,980
バスケットに入れる
用途
マンション共用出入口、オフィス出入口、玄関、非常口など
タイプ
BS51 DT33〜43
機種
2線式本締電気錠(モーター錠) P-EMG2-5
取付扉厚(mm)
33〜43
バックセット(mm)
51