GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の 特殊錠
4線式電気錠システム構成機器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
12210138
品番
P-EGLL-54
参考基準価格(税別)
¥66,600
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
用途
門扉など
タイプ
BS45 DT35〜45
機種
2線式門扉用レバー型電気錠(防滴型) P-EGLL54
取付扉厚(mm)
35〜45
バックセット(mm)
45