GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の 特殊錠
埋込型通電金具 RCLシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
12210190
品番
RCL-202NC 3M
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
RCLシリーズ用部品
用途
通電金具(外出確認用一般錠,2線式電気錠用)
長さ(m)
扉側ケーブル:3
ケーブル長(mm)
【扉側】3000