曜日別特売
V-754FR2 レンジフードファン フラット形 三菱電機 12210234

レンジフードファン フラット形

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード12210234品番V-754FR2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥172,500

一体成形で継ぎ目がないフラットボディ
高捕集「油煙」ナビ採用
IHクッキングヒーター連動可能(無線)
※IHクッキングヒーターは赤外線式換気扇連動機能付機種に限ります。
調理場を明るく照らすツイン照明採用
操作しやすい横長スイッチ採用
スイッチは見やすい青色LEDを採用(ノッチ切替ボタン)
吸込部はつ油塗装
クロスキャッチフィルター(2層)
2芯平形ビニルコード(有効長約1m)
電動給気シャッター連動出力用2芯平形ビニルコード付(有効長約1m)
照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球2個)付
風逆流防止シャッター付

電圧(V)100種類V-754FR後継機種消費電力(W)(50/60Hz)[強]98/110[中]62/65[弱]20/22[24時間換気]16.5/18.5ファンシロッコファン幅(mm)750奥行(mm)600本体高さ(mm)400騒音値(dB)(50/60Hz)[強]46/45[中]36/35[弱]28.5/28.5[24時間換気]19/19接続パイプ(Φmm)150風量(m3/h)(50/60Hz)[強]525/490[中]320/300[弱]130/130[24時間換気]130/130質量(kg)28タイプ高捕集タイプ機能24時間換気機能付・IHクッキングヒーター連動可能
注意
※色調変更はお受けできませんのでご了承ください。
※電動給気シャッター連動出力コードの先端には絶縁端子が付いています。使用の際はコードを途中から切断して電動給気シャッターに接続してください。
※IHクッキングヒーターと連動運転をするには設置後に設定操作を行ってください。(信号の種類によっては連動運転ができない場合があります)
※電子点灯方式の蛍光灯(ICインバーター蛍光灯など)の近くや直射日光などの強い光があたる場所に設置すると、IHクッキングヒーターの信号を受けつけにくくなる場合があります。
※人の動きや空調機など気流の乱れに影響を受け、煙が漏れる場合があります。
※ガスコンロで使用する場合は、立ち消え安全装置付きのコンロを使用してください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,050/税込1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする