レンジフードファン フラットフード形

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)(50/60Hz)[強]75/77[弱]23/24 注文コード12210268 品番V-602SHL3-BLL-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥103,800
この商品は消費電力など12種類から選べます 他の種類を見る

4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)
誤結線保護回路(PTCサーミスタ)内蔵
ホーロー加工整流板(色調ホワイト・マンセルNo.5Y7.5/0.5(近似色))
アルミスリットフィルター(1層)
風逆流防止シャッター付
照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
100V40W形相当LED電球(口金:E17)にランプ交換可能
※交換可能LED電球:三菱電機照明(株)製LDA5N-G-E17/40/S(昼白色)

ファンシロッコファン 奥行(mm)610 排気方向左排気 BL規格排気型2型 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]38/36[弱]19/18 幅(mm)600 種類V-602SHL2-BLL-B後継機種 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]410/390[弱]200/190 質量(kg)17.5 ブラック 電圧(V)100 接続パイプ(Φmm)150 消費電力(W)(50/60Hz)[強]75/77[弱]23/24 本体高さ(mm)300 仕様給気シャッター連動一体プラグ付、BL認定番号:BLVU021924
注意
※上幕板、側板はシステム部材をご使用ください。
※本体の色調変更はお受けできませんのでご了承ください。
※上幕板は同梱されていません。別売の上幕板を別途ご注文ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12210268 V-602SHL3-BLL-B 12210600 V-6027KL8-BL レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ 三菱電機 レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ 三菱電機 1台 52,980 税込58,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする