レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12210426 品番 V-604KD8
参考基準価格(税別)¥132,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

吸込部はつ油塗装
クロスキャッチフィルター(2層)
風逆流防止シャッター
2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)
照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
24時間換気機能付(停止長押しスイッチ仕様)
タイマー運転あり

幅(mm)600 電圧(V)100 タイプフラットスイッチタイプ 種類V-604KD7後継機種 接続パイプ(Φmm)150 奥行(mm)600 質量(kg)17.5 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[中]30.5/29[24時間換気]22/22 ファンシロッコファン 開放風量(m3/h)[強]600/575[中]350/335[24時間換気]148/143(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[中]42/46[24時間換気]15/16 有効換気量(m3/h)(50/60Hz)ダクト20m[強]475/463[中]298/272[24時間換気]103/93/ダクト30m[強]429/426[中]281/257[24時間換気]96/86 高さ(mm)600
注意
※電動給気シャッター連動コードは別売です。ご注意ください。
※電子点灯方式の蛍光灯(ICインダーバー蛍光灯など)の近くや、直射日光などの強い光のあたる場所に据付けると、ワイヤレスリモコンの信号を受けつけにくくなる場合があります。
※24時間換気システムの時も、電動給気シャッター連動出力から出力(AC100V)されます。
※有効換気量について。加圧を配管相当長とみなし、ダクトや屋外フードの圧力損失を考慮して、20m、30m時の換気量を「有効換気量」と称しています。<戸建住宅は20m、集合住宅は30mを想定>(ダクトはΦ150mmスパイラル管 摩擦係数0.026を採用)
※消費電力、騒音値は(開放)風量のものです。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする