GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の 特殊錠
レバーハンドル型電気錠 ELシリーズ(通電時施錠型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
12210427
品番
P-ELR-5 NU11S BS76 DT33〜43
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
通電時に施錠となり、通電が切れると解錠となる電気錠です。
用途
非常口・ホテル客室、インターロック扉など
品番
P-ELR-5
タイプ
片開き用25L受座
ハンドル
【ドア】NU 11S
取付扉厚(mm)
33〜43
バックセット(mm)
76
注意
※この製品は指定建物錠です。