レンジフードファン ブース形/深形 自然給気タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12210469 品番V-604KQESW8
参考基準価格(税別)¥179,000 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

吸込部はつ油塗装
クロスキャッチフィルター(2層)
2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)
照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
給排気とも電気式シャッター付(外気・冷気侵入防止に効果があります。)
自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部2ヵ所)

質量(kg)21.5 電圧(V)100 幅(mm)600 奥行(mm)650 タイプ壁スイッチタイプ 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[弱]30.5/29 種類V-604KQESW7後継機種 接続パイプ(Φmm)150 消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[弱]42/46 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/575[弱]350/335 ファンシロッコファン 高さ(mm)600
注意
※電動給気シャッター連動コードは別売です。ご注意ください。
※本体にスイッチは搭載しておりません。
※右排気・後部右側給気できません。(端子台カバーと干渉するため)
※壁スイッチは別売です。
※照明ランプを単独で入/切する場合には、「P-60SW2」を選択してください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする