レンジフードファン ブース形/深形 自然給気タイプ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12210478 品番V-754KQESW8
参考基準価格(税別)¥215,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

吸込部はつ油塗装
クロスキャッチフィルター(2層)
2芯平形ビニルコード(有効長約1.5m)
給排気とも電気式シャッター付(外気・冷気侵入防止に効果があります。)
自然給気可能
照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付

質量(kg)23.5 タイプ壁スイッチタイプ ファンシロッコファン 幅(mm)750 奥行(mm)650 電圧(V)100 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]600/575[中]350/335[弱]230/225 消費電力(W)(50/60Hz)[強]79/90[中]42/46[弱]22/23 高さ(mm)600 接続パイプ(Φmm)150 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]39.5/39[中]30.5/29[弱]21/20 種類V-754KQESW7後継機種
注意
※本体にスイッチは搭載しておりません。
※右排気・後部右側給気できません。(端子台カバーと干渉するため)
※壁スイッチは別売(受注対応品)です。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする