種類V-6037K7-BL後継機種
風量(m3/h)(50/60Hz)[強]580/560[中]345/335[弱]200/190
ファンシロッコファン
騒音値(dB)(50/60Hz)[強]38.5/37.5[中]29/28[弱]20/18
型BL規格排気型3型
幅(mm)600
消費電力(W)(50/60Hz)[強]72/83[中]40/44[弱]17/18
高さ(mm)700
接続パイプ(Φmm)150
奥行(mm)650
質量(kg)17.5
電圧(V)100
仕様BL認定番号:BLVU021924