レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12210530 品番 V-603KL8-BL
参考基準価格(税別)¥125,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

吸込部はつ油塗装
クロスキャッチフィルター(2層)
風逆流防止シャッター
照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)
誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵
給気シャッター連動一体プラグ付

接続パイプ(Φmm)150 電圧(V)100 幅(mm)600 高さ(mm)600 質量(kg)17 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]38.5/37.5[中]29/28[弱]20/18 BL規格排気型3型 種類V-603KL7-BL後継機種 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]580/560[中]345/335[弱]200/190 ファンシロッコファン 消費電力(W)(50/60Hz)[強]72/83[中]40/44[弱]17/18 奥行(mm)650 仕様BL認定番号:BLVU021924
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする