GOAL(ゴール)
GOAL(ゴール)の 建具金物
GOAL(ゴール)の 鍵・錠前
GOAL(ゴール)の 特殊錠
自動施錠型本締錠HNシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
バックセット(mm)
34
機種
HNL
品番
P-HNS-5 11S
注文コード
12210549
品番
P-HNL-5 11S BS34 DT33〜43
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
バックセット・機種・品番
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
自動施錠できる本締錠。集合住宅や寮などの共用出入口に最適です。
品番
P-HNS-5 11S
タイプ
片開き用24L受座
仕上
11S
機種
HNL
取付扉厚(mm)
33〜43
バックセット(mm)
34
注意
※この製品は指定建物錠です。