レンジフードファン ブース形/深形・BL認定品 標準タイプ

商品レビューを投稿する
29日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12210557 品番 V-6047KL8-BL
参考基準価格(税別)¥133,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

吸込部はつ油塗装
クロスキャッチフィルター(2層)
風逆流防止シャッター
照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
4芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)
誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵
給気シャッター連動一体プラグ付

接続パイプ(Φmm)150 電圧(V)100 幅(mm)600 高さ(mm)700 質量(kg)17.5 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[中]32/31[弱]24/23 BL規格排気型4型 種類V-6047KL7-BL後継機種 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[中]380/345[弱]255/245 ファンシロッコファン 消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[中]64/66[弱]35/35 奥行(mm)650 仕様BL認定番号:BLVU021924
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする