レンジフードファン 深形 自然給気タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12210575 品番V-604KQ8-BL
参考基準価格(税別)¥147,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

自然給気可能(給気方向後部2ヵ所、右・左部・上部)
吸込部はつ油塗装
クロスキャッチフィルター(2層)
排気側:風逆流防止シャッター
3芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)
照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード付(有効長1.5m)

消費電力(W)(50/60Hz)[強]118/133[中]64/66[弱]35/35 質量(kg)20 幅(mm)600 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]43/42[中]32/31[弱]24/23 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]660/630[中]380/345[弱]255/245 電圧(V)100 種類V-604KQ7-BL後継機種 接続パイプ(Φmm)150 高さ(mm)600 ファンシロッコファン BL規格排気型3型 奥行(mm)650 仕様BL認定番号:BLVU021924
注意
※排気ダクトの方向によって給気取り入れ方向が制限される場合があります。
※天吊設置時、後部給気配管はできません。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする