レンジフードファン ブース形/深形 標準タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12210600 品番V-6027KL8-BL
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

吸込部はつ油塗装
風逆流防止シャッター
クロスキャッチフィルター(2層)
4芯ビニルキャブタイヤコード有効長1.5m(3極接地形差込プラグ・WF5415相当)
照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
誤結線保護回路(PTCサーミスター)内蔵
給気シャッター連動一体プラグ付

電圧(V)100 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]480/465[中]310/295[弱]200/190 質量(kg)17.5 幅(mm)600 BL規格排気型2型 高さ(mm)700 ファンシロッコファン 奥行(mm)650 種類V-6027KL7-BL後継機種 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]38/37[中]27/26[弱]21/19 接続パイプ(Φmm)150 消費電力(W)(50/60Hz)[強]67/74[中]38/41[弱]20/21 仕様BL認定番号:BLVU021924
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする