GOAL(ゴール)
機能切替型電気錠EUシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1組
取付扉厚(mm)
48~53
仕様
NU11S
タイプ
片開き用30L受座
注文コード
12210610
品番
P-EUT-5 NU11S ア2 EU型丸座 BS76 DT48~53
参考基準価格(税別)
¥46,900
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
取付扉厚・仕様・タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
施工時や施工後に、通電時解錠型か通電時施錠型の機能を選択して切替可能。
仕様
NU11S
品番
P-EUT-5
タイプ
片開き用30L受座
作動方式
通電時解錠型
取付扉厚(mm)
48~53
バックセット(mm)
76
注意
※この製品は指定建物錠です。