三菱電機
三菱電機の キッチン
三菱電機の レンジフード・換気扇
三菱電機の レンジフードファン
レンジフードファン デジタルキャッチ形・浅形用 給気チャンバーユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12210627
品番
P-7520QCKP2-BK
参考基準価格(税別)
¥54,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
適合機種
V-507RH5(750幅)
色調
ブラック
適合パイプ
Φ150
質量(kg)
2.4
種類
P-7520QCKP-BK後継機種
幅(mm)
750
注意
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません