機能切替型電気錠EUシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1組取付扉厚(mm)33~43タイプ片開き用25L受座注文コード12210637品番P-EUR-5Q11S BS76 DT33~43
参考基準価格(税別)¥45,100販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

施工時や施工後に、通電時解錠型か通電時施錠型の機能を選択して切替可能。

品番P-EUR-5Q(ノブ)タイプ片開き用25L受座作動方式通電時施錠型取付扉厚(mm)33~43バックセット(mm)76
注意
※この製品は指定建物錠です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする