三菱電機
三菱電機の キッチン
三菱電機の レンジフード・換気扇
三菱電機の レンジフードファン
レンジフードファン デジタルキャッチ形・浅形用 給気チャンバーユニット
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
12210654
品番
P-9020QCKP2
参考基準価格(税別)
¥59,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
色調
ホワイト
適合パイプ
Φ150
質量(kg)
2.4
適合機種
V-39K7(900幅)
幅(mm)
900
種類
P-9020QCKP後継機種
注意
※V-375K7、V-39K7に給気チャンバーユニットを据付ける場合は、「連動コード付(受注対応)」を別途ご注文ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません