レンジフードファン 浅形 高静圧・丸排気タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 12210724 品番 V-37KCP6-L
参考基準価格(税別)¥117,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

3芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m(2極接地形差込プラグ・WF7004相当)
電動給気シャッター連動出力用2芯ビニルキャブタイヤコード有効長約1m
電動給気シャッター接続可能
吸込口はつ油塗装
クロスキャッチフィルター(2層)
風逆流防止シャッター付
照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付

奥行(mm)580 ホワイト 高さ(mm)190 消費電力(W)(50/60Hz)[強]102/115[中]58/61[弱]27/27 付属品壁取付用金具・木ネジ 電圧(V)100 質量(kg)16 排気方向左排気専用 風量(m3/h)(50/60Hz)[強]525/495[中]330/300[弱]200/185 種類V-37KCP5-L後継機種 ファンシロッコファン 騒音値(dB)(50/60Hz)[強]47.5/46.5[中]35.5/33.5[弱]24.5/24 接続パイプ(Φmm)150 幅(mm)700
注意
※電動給気シャッター連動出力コードの先端には絶縁用端子が付いています。仕様の際はコードを途中から切断して電動給気シャッターに接続してください。
※レンジフードファンの設置にあたっては火災予防条例をはじめ法規制があります。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする