レンジフードファン 浅形 標準タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12210749 品番V-316KSW6
参考基準価格(税別)¥81,700 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

吸込部はつ油塗装
クロスキャッチフィルター(2層)
風逆流防止シャッター付
排気5方向(後・上左・上右・左部・右部)…ノックアウト式(後・上右・左部・右部)
照明ランプ(口金径17mm40Wミニ球)付
端子台接続
壁スイッチ別売
※照明ランプを単独で入/切する場合には、「P-60SW2」を選択してください。
電動給気シャッター連動形

奥行(mm)580 付属品壁取付用金具・木ネジ 幅(mm)600 高さ(mm)190 タイプ壁スイッチタイプ 種類V-316KSW5後継機種 ファンターボファン
注意
※壁スイッチは別売です。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする